Skruvmejsel med lång klinga 3,5X150 mm

Article no.: 663700 3,5X150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
509 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b×klinglängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic
mejselbredd b 3,5 mm
klingbeteckning 1
mejseltjocklek a 0,5 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 240 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 663700 3,5X150
EAN / GTIN 7610733086047
Manufacturer number 140.1-150

Beskrivelse

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Smidda klingor, eggarna är exakt avstämda mot de spårskruvarnas normerade mejselspår.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen