{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Classic VDE | |
mejselbredd b | 3,5 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
klingbeteckning | 2 | |
mejseltjocklek a | 0,6 mm | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 190 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikkelkode | 663000 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062416 | |
Manufacturer number | 5100.2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektrikermejsel ”Swissgrip” helt isolerad 3,5 mm
on request
På lager
839 styck i lager
NOK 93,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 141 styck i lager
NOK 46,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 190 | 187 |
klinglängd | 100 | 100 |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
mejselbredd b | 3,5 | 3,5 |
mejseltjocklek a | 0,6 | 0,6 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |