Ställskruvmejsel med plasthandtag 3 mm

Article no.: 662700 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
265 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Classic
    mejselbredd b 3 mm
    klingbeteckning 1
    mejseltjocklek a 0,6 mm
    klinglängd 100 mm
    totallängd 190 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 662700 3
    EAN / GTIN 7610733085859
    Manufacturer number 106.1-100

    Beskrivelse

    Utförande:

    ”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Med starkare egg för pinnskruvar. Förnicklad och förkromad yta, eggen svart.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen