Normskruvmejsel ”Stainless” med Kraftform-handtag 10 mm

Article no.: 662500 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 3334
mejselbredd b 10 mm
mejseltjocklek a 1,6 mm
klinglängd 200 mm
totallängd 312 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Material Rostfritt stål, INOX
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 662500 10
EAN / GTIN 4013288107381
Manufacturer number 05032007001

Beskrivelse

Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Wera Lasertip klinga av rostfritt stål med konformad och mikromatt mejselspets (från storlek 3,5).

Norm:

DIN 5265 form A

Anmärkning:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen