{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 150 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 153 mm | |
momentintervall | 30 cNm - 150 cNm | |
momentintervall | 0,3 Nm - 1,5 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 cNm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Bitsurtag 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm; Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 300 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 659945 150 | |
EAN / GTIN | 4045197514004 | |
Manufacturer number | 659945 150 |