Momentmejslar utan skala 34 cNm

Article no.: 659934 34
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
45 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 7400 pre-set, 89 mm
maximalt vridmoment 34 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3; F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 133 mm
inställt vridmoment 0,1 Nm
momentintervall 10 cNm - 34 cNm
momentintervall 0,1 Nm - 0,34 Nm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Bitsurtag 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 122 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659934 34
EAN / GTIN 4013288179395
Manufacturer number 05074790001

Beskrivelse

Utförande:

Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med Rapidaptor-snabbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.
Vridmomentet ställs in med hjälp av ett mätinstrument för vridmoment (nr 654300654460) och en 7 mm sexkantnyckel (resp. 10 mm för strl 600). När momentmejslarna lämnar fabriken är de förinställda på de vanligaste momentvärdena.

Funktion:

När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud. Lossningsmomentet är obegränsat.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor frigångskopplingsskaft lan levereras via vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).