{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 200 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | TorqueVario®-S | |
totallängd L | 131 mm | |
momentintervall | 50 cNm - 200 cNm | |
momentintervall | 0,5 Nm - 2 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
⌀ | 30 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 200 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 659930 200 | |
EAN / GTIN | 4010995264628 | |
Manufacturer number | 26462 |