Momentmejslar med skala, D 6,3-bitsfäste, ESD 200 cNm

Article no.: 659917 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 769,02 /pcs.
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (cNm) Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning MecaTorque ESD
    maximalt vridmoment 200 cNm
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Dragriktning Högerdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
    Bitshållare D 6,3
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    totallängd L 144 mm
    momentintervall 40 cNm - 200 cNm
    momentintervall 0,4 Nm - 2 Nm
    skalgradering 1 delstreck = 5 cNm
    visning analog
    Utlösningssignal akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
    Anslutningsform Bitsurtag 1/4 tum
    Mätteknik mekanisk
    Fast inställt vridmoment nej
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
    Feedback utlösande
    omkopplingsbar avläsning Nm
    mätmetod vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    vikt 113 g
    Produktslag Momentskruvdragare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 659917 200
    EAN / GTIN 7610733269464
    Manufacturer number 8317.M 200 ESD

    Beskrivelse

    Utförande:

    Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
    Lämplig för ESD.
    Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smutsskyddad mikrometerskala.
    Bitshållare med magnet för infästning av C 6,3-bits.

    Användningsdata:

    För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Anmärkning:

    Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen