{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | DigiTorque V2 | |
maximalt vridmoment | 500 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 146,5 mm | |
momentintervall | 100 cNm - 500 cNm | |
momentintervall | 1 Nm - 5 Nm | |
upplösning | 5 cNm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | akustiskt | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 117 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 659913 500 | |
EAN / GTIN | 7610733288953 | |
Manufacturer number | 9320.M 1.0-5.0 Nm |