8 mm klinga för Torx Plus® 30IP

Article no.: 659884 30IP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Torx Plus®-profil 30IP
totallängd 160 mm
Effektiv längd 144 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659884 30IP
EAN / GTIN 7610733220786
Manufacturer number 225.TXP 30

Beskrivelse

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förkromad yta, svarta spetsar.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (fram till katalog 53), 659908 (fram till katalog 53) och 659911 storlek 1600 (fram till katalog 48) och 659912 storlek 1600; nr 659957 storlek 1600; nr 659958 storlek 1600 och skruvdragarsortiment nr 667625; 667645.