{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 50 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 230 mm | |
momentintervall | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
momentintervall | 10 cNm - 50 cNm | |
upplösning | 0,05 cNm | |
vikt | 340 g | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 3,7 V | |
batterikapacitet | 2,5 Ah | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 659010 50 | |
EAN / GTIN | 4571141275269 | |
Manufacturer number | STC50CN2-G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronisk momentskruvmejsel 50 cNm
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 14 954,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
98 styck i lager
NOK 4 877,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbfin ;kgfcm ;ozfin | cNm ;lbfin ;kgfcm |
Loggbara data | ja | ja |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Mätteknik | elektroniskt | elektroniskt |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | digital, inställbar |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar |
Produktslag | Momentskruvdragare | Momentskruvdragare |