{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 3 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | SGK | |
totallängd L | 106 mm | |
momentintervall | 0,4 cNm - 3 cNm | |
momentintervall | 4 mNm - 30 mNm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 mNm | |
chuckområde | 1 mm - 6,5 mm | |
⌀ | 43 mm | |
vikt | 290 g | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk | |
Anslutningsform | 3-backchuck | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | no | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 658800 3 | |
EAN / GTIN | 4582126965389 | |
Manufacturer number | N300 SGK I |