{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 29 mm | |
höjd h | 17,9 mm | |
Serie | 725B | |
kontinuerlig belastbarhet | 40 Nm | |
Antal tänder | 30 | |
stickmått S | 28 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Bitshållare | 5/16 tum | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | yes | |
Verktyg med spärrfunktion | yes | |
Produktslag | Insticksverktyg, bitshållare |
Artikkelkode | 657940 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754154715 | |
Manufacturer number | 58255005 |