Insticksverktyg, öppen ring med spärrfunktion 13 mm

Article no.: 657920 13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
bredd B 33 mm
höjd h 11 mm
nyckelvidd 13 mm
stickmått S 17,5 mm
insticksskaft 9×12 mm
Spärrfunktion yes
Produktslag Ringspärrinsticksverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657920 13
EAN / GTIN 2050001012685
Manufacturer number 80204/2373-6

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Patenterat specialverktyg för dragning på rörledningaroch andra överfallsmuttrar.
Med anslag för skruvhuvuden; förhindrar slintning

Fördel:

Spärrfunktionen innebär avsevärt snabbare och lättare arbete jämfört med vanliga ringverktyg.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen