Insticksverktyg, ringnyckel, Typ-nyckelvidd: 2-36mm

Article no.: 657892 2-36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ-nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
bredd B 53 mm
höjd h 19 mm
nyckelvidd 36 mm
stickmått S 31 mm
insticksskaft 14×18 mm
Verktyg med spärrfunktion no
Produktslag Insticksverktyg, ringnycklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657892 2-36
EAN / GTIN 4062406278304
Manufacturer number 657892 2-36

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen