{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Safe-Torque A 1 Set 1 | |
maximalt vridmoment | 12 cNm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±10 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | Safe-Torque | |
totallängd L | 244 mm | |
momentintervall | 2 Nm - 12 Nm | |
momentintervall | 2 lbffot - 9 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | no | |
Loggbara data | no | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | Vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Drivprofil | 6-kants skruvmejsel | |
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel | 5,5-13 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657772 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223005 | |
Manufacturer number | 05075830001 |