Spärrhuvud, smalt, med djupt placerad omkopplare 2-1/2 tum

Article no.: 657640 2-1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ-fyrkantsfäste (tum) Unit price incl. VAT
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Material: Kromvanadinstål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 1/2 tum
bredd B 40 mm
höjd h 14,3 mm
kontinuerlig belastbarhet 320 Nm
stickmått S 36 mm
Antal tänder 40
insticksskaft 14×18 mm
Material Kromvanadinstål
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657640 2-1/2
EAN / GTIN 4000896179701
Manufacturer number 6604-1

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Slankt spärrhuvud med djupt placerad omkopplare.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen