{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
bredd B | 24 mm | |
höjd h | 13,8 mm | |
Serie | 735 | |
kontinuerlig belastbarhet | 42 Nm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
Antal tänder | 60 | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Omställbar spärrnyckel | yes | |
Spärrnyckel med utstötare | no | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikkelkode | 657600 1-1/4F | |
EAN / GTIN | 4018754334735 | |
Manufacturer number | 58250004 |