{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 25 Nm | |
Elektrisk isolering | VDE 1000 V | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 305 mm | |
momentintervall | 5 Nm - 25 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 Nm | |
vikt | 640 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 238 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657556 25 | |
EAN / GTIN | 4000896235445 | |
Manufacturer number | 5109KV |