Öppet påsticksverktyg 16 mm

Article no.: 657323 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

bredd B 26 mm
höjd h 5 mm
nyckelvidd 16 mm
stickmått S 25 mm
insticksskaft ⌀ 6 mm
Produktslag Insticksverktyg, fast nyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657323 16
EAN / GTIN 4580135821788
Manufacturer number SH6DX16

Beskrivelse

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel: Nr 657320 storlek 2 och 5

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen