{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 10 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 195 mm | |
momentintervall | 2 Nm - 10 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
vikt | 190 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 135 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657235 10 | |
EAN / GTIN | 4571141275528 | |
Manufacturer number | QL10N-MH |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Momentnyckel med inställningsskala 10 Nm
on request
På lager
95 styck i lager
NOK 3 647,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 2 415,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 782,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 195 mm | 155 mm | 139 mm |
vikt | 190 g | 190 g | 170 g |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | för insticksverktyg (fyrkantfäste) |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |