{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
totallängd L | 352 mm | |
momentintervall | 6 Nm - 50 Nm | |
momentintervall | 5 lbffot - 36 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 2 Nm | |
vikt | 880 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 293 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657225 50 | |
EAN / GTIN | 4018754268917 | |
Manufacturer number | 50204005 |