Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel 1000 Nm

Article no.: 657220 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 874,84 /pcs.
  • NOK 1 009,95 /pcs.
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 1 000 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 721Nf
totallängd L 1 504 mm
momentintervall 200 Nm - 1 000 Nm
momentintervall 150 lbffot - 725 lbffot
skalgradering 1 delstreck = 25 Nm
vikt 7 010 g
fyrkantsfäste 3/4 tum
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 1 365 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657220 1000
EAN / GTIN 4018754081936
Manufacturer number 96502001

Beskrivelse

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala (Nm och lbfft) och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. När åtdragningsmomentet uppnåtts återgår stången direkt till viloläge. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör.
Måttenheter: Nm, lbfft.
Med vändbart fyrkantfäste för höger- och vänsterdragning.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

Snabbinställningen gör den idealisk för reparationer och mindre seriearbeten.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel  1000 Nm

Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel 1000 Nm

on request
På lager
9 styck i lager
NOK  21 896,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
NOK  18 857,93
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager
NOK  12 152,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Utlösningssignal akustiskt ;haptisk akustiskt ;haptisk akustiskt ;haptisk
Loggbara data nej nej nej
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren Provningsprotokoll från tillverkaren Provningsprotokoll från tillverkaren
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning mekanisk kortvägsutlösning mekanisk kortvägsutlösning
Feedback utlösande utlösande utlösande
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 1 365 1 637 1 175
Produktslag Momentnyckel Momentnyckel Momentnyckel

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen