{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 300 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
totallängd L | 560 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 300 Nm | |
momentintervall | 50 lbffot - 220 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 10 Nm | |
vikt | 1 605 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 475 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 500 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657205 300 | |
EAN / GTIN | 2050002057609 |