{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
totallängd L | 419,5 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 100 Nm | |
momentintervall | 15 lbffot - 75 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 Nm | |
vikt | 1 135 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 336 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 353,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657095 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047136 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel QuickSelect med inställningslåsning och spärrhuvud 100 Nm
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 7 280,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 1 662,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
visning | analog | analog |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 | ±3 |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 | 1 |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel |