{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 550 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | DREMOMETER | |
totallängd L | 812 mm | |
momentintervall | 110 Nm - 550 Nm | |
momentintervall | 80 lbffot - 400 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 10 Nm | |
vikt | 2 900 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 719 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 719 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657000 550 | |
EAN / GTIN | 4002805921531 | |
Manufacturer number | 1427156 |