{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 474 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 30 lbffot - 150 lbffot | |
upplösning | 1 Nm | |
vikt | 1 100 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 357 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 656650 200 | |
EAN / GTIN | 4045197683298 | |
Manufacturer number | 656650 200 |