{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Click-Torque C 3 Set 1 | |
maximalt vridmoment | 200 cNm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | Click-Torque | |
totallängd L | 510 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 30 lbffot - 146 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 100 cNm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | no | |
Loggbara data | no | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | lbfft; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Drivprofil | Sexkantnyckel; 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel | 10-19 mm | |
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel | 6-10 mm | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 656300 200 | |
EAN / GTIN | 4013288204691 | |
Manufacturer number | 05075680001 |