{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 417 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 100 Nm | |
momentintervall | 14 lbffot - 75 lbffot | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 1 020 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
visning | digital | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | LR3 | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | nej | |
Displaydiagonal | 3,5 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 336 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655550 100 | |
EAN / GTIN | 4045197727848 | |
Manufacturer number | 655550 100 |