{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 420 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 890 mm | |
momentintervall | 84 Nm - 420 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 2 500 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 717 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 802 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655520 420 | |
EAN / GTIN | 4045197549976 | |
Manufacturer number | 655520 420 |