Elektronisk momentnyckel 12 Nm HOLEX

Article no.: 655345 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 2 344,86 /pcs.
  • NOK 1 088,82 /pcs.
on request
På lager
388 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2; ±3
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 12 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %; ±3 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 216 mm
momentintervall 2,4 Nm - 12 Nm
upplösning 0,01 Nm
vikt 650 g
fyrkantsfäste 1/4 tum
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp LR3
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft; lbfin; kgfm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 176,3 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 655345 12
EAN / GTIN 4045197503817

Beskrivelse

Utförande:

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Robust momentnyckel med slagtålig kåpa, 2K-handtag, stor display och omkopplingsbar spärrnyckel. Enkel manövrering med stora inställningsknappar. Optisk och akustisk signal gör att du både ser och hör när det inställda momentet uppnås. Två arbetssätt att välja mellan, toppvärdesindikering och kontinuerlig visning. Arbetsminnet kan spara upp till 50 åtdragningsvärden.
Fast omställbart spärrhuvud med utstötare. Valfri kraftangreppspunkt.Mätningen är alltid exakt oavsett hur du greppar momentnyckeln.

Användningsdata:

Vridmomentkontroll; kontrollerad skruvdragning vid enstaka dragningar eller mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Medurs ± 2 %, moturs ± 3 %.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar