{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 400 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | SENSOTORK® 713R | |
totallängd L | 838 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 400 Nm | |
momentintervall | 15 lbffot - 296 lbffot | |
momentintervall | 180 lbftum - 3 600 lbftum | |
upplösning | 0,01 Nm | |
vikt | 2 330 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
förpackning | stabil plastväska | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin; lbfft | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 750 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 775 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655270 400 | |
EAN / GTIN | 4018754156528 | |
Manufacturer number | 96501640 |