{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 60 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
totallängd L | 393 mm | |
momentintervall | 6 Nm - 60 Nm | |
momentintervall | 4,5 lbffot - 45 lbffot | |
momentintervall | 54 lbftum - 540 lbftum | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 810 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 4 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081557 LR3 | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande; utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin; lbfft | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 355 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 372,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655235 60 | |
EAN / GTIN | 4018754222810 | |
Manufacturer number | 96500906 |