{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 300 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | E-torc | |
totallängd L | 760 mm | |
momentintervall | 30 Nm - 300 Nm | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 2 300 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel; Sträckgräns; Extra åtdragningsmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 697 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 722 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655002 300 | |
EAN / GTIN | 4002805935613 | |
Manufacturer number | 2958783 |