Momentgivare för TTS-2000 1355 Nm

Article no.: 654910 1355
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±1
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    maximalt vridmoment 1 355 Nm
    Dragriktning Höger- och vänsterdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    momentintervall 135 Nm - 1 355 Nm
    Längd 178 mm
    diameter 64 mm
    kabellängd 1,2 m
    vikt 3,2 kg
    fyrkantsfäste 1 tum
    fyrkantfäste 1 tum
    Produktslag Testapparat för vridmoment

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 654910 1355
    EAN / GTIN 856986007065
    Manufacturer number IL-1000F-G2

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tack vare det inbyggda SMART-chipet som lagrar givarregistreringen garanteras att alla systemkomponenter är inbördes utbytbara. Dessa momentgivare klarar en mekanisk överbelastning på upp till 150 % av märkvärdet. När 110 % av märkvärdet nås avger momentgivaren en akustisk varningssignal. Dessutom visas en optisk varning på displayenhetens display. Momentgivarna har en långlivad och tvinnfri kabel som utan problem kan bytas ut.

    Norm:

    Fyrkantfästen enligt DIN 3120 / ISO1174-1.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen