This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar „TruCheck™ Plus“ 25 Nm

Article no.: 654475 25

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±1
  • datautgång: RS232C-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 25 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
datautgång RS232C-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
mätområde 1 Nm - 25 Nm
visarens bredd 175 mm
visarens höjd 64 mm
visarens djup 72 mm
vikt 2,6 kg
fyrkantadapter 1/4 tum; 3/8 tum
sexkantsfäste 1/4 tum
Energiförsörjning Nätdriven

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 654475 25
Manufacturer number 43252

Beskrivelse

Utförande:

  • 3 funktionslägen: Medlöpande visning (Track), brytpunktidentifiering (First Peak), toppvärdesvisning (Final-Peak).
  • Enkel förinställning av målmoment med toleranser.
  • Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.

Stor och lättläst LED-display. Dataöverföring möjlig via RS232C-anslutningskabel.

Fördel:

Statusindikator med tre lysdioder för snabb och enkel avläsning.

Leveransinnehåll:

Inklusive RS232C-anslutningskabel (för PC/skrivare) och nätaggregat, i stabil plastväska.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen