{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 400 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±0,5 % | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 6 – 60 Nm; 40 – 400 Nm | |
totallängd | 1 070 mm | |
för nyckellängder upp till | 815 mm | |
vikt | 34 kg | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum; 3/4 tum | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Kalibrerings- och justeringsanordning |
Artikkelkode | 654240 400 | |
EAN / GTIN | 4018754294312 | |
Manufacturer number | 96521081 |