Kopplingsstift för hylsor, 1.1/2″ 7X110 mm

Article no.: 653995 7X110
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

7 mm
Längd 110 mm
Produktslag Säkringsstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 653995 7X110
EAN / GTIN 4991644507924
Manufacturer number 1702A

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Passar till:

Hylsor 41 - 105 mm, förlängare, universalknut och kopplingsstift.

Passar till:

hylsor (nyckelvidd): 105 mm

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen