IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum utförande med tumdimensioner 7/8 tum

Article no.: 652002 7/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
80 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (tum) Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 3/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 7/8 tum
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ utgångssidan 38 mm
Längd 52 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 652002 7/8
EAN / GTIN 4062406313722
Manufacturer number 652002 7/8

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen