{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 13 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
⌀ utgångssidan | 20 mm | |
Längd | 55 mm | |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | |
lämpar sig för maskinanvändning | yes | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 650210 13 | |
EAN / GTIN | 4045197382139 | |
Manufacturer number | 650210 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-hylsor sexkant, 3/8″, lång med fjädrande magnet 13 mm HOLEX
on request
På lager
430 styck i lager
NOK 182,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
327 styck i lager
NOK 78,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
782 styck i lager
NOK 104,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 123 styck i lager
NOK 136,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ utgångssidan | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | Sexkanthylsnycklar |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum |
lämpar sig för maskinanvändning | yes | yes | yes | yes |
Längd | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm |
nyckelvidd | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |