IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum utförande med tumdimensioner 13/16 tum

Article no.: 650102 13/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
192 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 13/16 tum
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 28 mm
Längd 30 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 650102 13/16
EAN / GTIN 4062406313173
Manufacturer number 650102 13/16

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    nyckelvidd (tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen