IMPACT krafthylsa sexkant, 1/4″ med magnet 6 mm HOLEX

Article no.: 650050 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
74 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 6 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 10,3 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 650050 6
EAN / GTIN 4045197214546
Manufacturer number 650050 6

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande AS-Drive-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen