{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 32 mm | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
⌀ utgångssidan | 44,5 mm | |
Längd | 58 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 644500 32 | |
EAN / GTIN | 4018754008780 | |
Manufacturer number | 05010032 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-kanthylsa 3/4″ 32 mm
on request
På lager
92 styck i lager
NOK 278,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
400 styck i lager
NOK 141,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
180 styck i lager
NOK 293,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ utgångssidan | 44,5 mm | 44 mm | 45,8 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | 3/4 tum | 3/4 tum |
Längd | 58 mm | 56 mm | 85 mm |
nyckelvidd | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |