Insats för Torx®, 1/2“ TX50

Article no.: 643650 TX50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
316 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Torx®-profil TX50
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Profilmått A 8,8 mm
    ⌀ fästsida 22,7 mm
    Längd 55 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 643650 TX50
    EAN / GTIN 4018754006700
    Manufacturer number 03100050

    Beskrivelse

    Utförande:

    Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen