{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX55 | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Profilmått A | 11,2 mm | |
⌀ fästsida | 22 mm | |
Längd | 55 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 643633 TX55 | |
EAN / GTIN | 4062406235765 | |
Manufacturer number | 643633 TX55 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum, Torx®-profil: TX55
on request
På lager
135 styck i lager
NOK 118,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 254 styck i lager
NOK 178,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
416 styck i lager
NOK 136,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ fästsida | 22 mm | 22,5 mm | 18 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 3/8 tum |
Längd | 55 mm | 60 mm | 100 mm |
Torx®-profil | TX55 | TX55 | |
Profilmått A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |