{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
sexkant | 8 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
⌀ fästsida | 23,5 mm | |
Längd | 140 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Material | Kromvanadinstål | |
med klotf. huvud | yes | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 643439 8 | |
EAN / GTIN | 4062406265564 | |
Manufacturer number | 643439 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång med klotf. huvud, sexkant: 8mm
on request
På lager
211 styck i lager
NOK 155,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
406 styck i lager
NOK 109,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ fästsida | 23,5 mm | 22 mm |
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantskruvdragare |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 140 mm | 100 mm |
med klotf. huvud | yes | yes |
sexkant | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |