Sexkant skruvmejselhylsa med tappstyrning, 1/2& 6 mm

Article no.: 643400 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
291 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 6 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,7 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Insexnycklar med tapp
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 643400 6
EAN / GTIN 4018754006489
Manufacturer number 03070006

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För Ribe CS-skruvar enligt DIN 6912.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen