Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång 6 mm

Article no.: 643329 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
6 533 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 6 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,5 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 643329 6
EAN / GTIN 4062406062194
Manufacturer number 643329 6

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blankt.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen