Tolvtandshylsa, lång, 1/2“ M10

Article no.: 642900 M10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
85 styck i lager

Select article variation and quantity

För skruvar Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    För skruvar M10
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    ⌀ fästsida 22,7 mm
    Längd 140 mm
    Drivprofil Mångtandad skruvmejsel
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 642900 M10
    EAN / GTIN 4018754007226
    Manufacturer number 03261410

    Beskrivelse

    Utförande:

    Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

    Användningsdata:

    för XZN-skruvar.

    Norm:

    DIN 2324

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen