Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum M14

Article no.: 642813 M14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
327 styck i lager

Select article variation and quantity

För skruvar Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För skruvar M14
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 24 mm
Längd 55 mm
Drivprofil Mångtandad skruvmejsel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 642813 M14
EAN / GTIN 4062406235536
Manufacturer number 642813 M14

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

för XZN-skruvar.

Norm:

DIN 2324

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen